Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Kombischild Sammelstelle, ASR/ISO, Kunststoff, 400x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-47869
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_47869
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
alle fluchtwegschilder kunststoff
PERMALIGHT® power Kombischild Sammelstelle, ASR/ISO, Kunststoff, 400x600mm

PERMALIGHT® power Rettungs-Kombischild Sammelstelle, mit Text Sammelplatz, gemäß ASRA1.3/E007, DIN EN ISO 7010/E007, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse Csowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optischeSicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 400 x 600 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Norm:
DIN 67510 Klasse C
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle, lang nachleuchtend, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegkennzeichen, Sammelpunkt, Sammelstelle, Sammelplatz, Hinweisschild, Rettungsweg, Sicherheitskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_43891
ab € 90,87*
Zubehör
Kroschke
KSI_41527
ab € 85,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.