Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Rettungszeichen Erste Hilfe unten, ASR/ISO, Kunststoff, 300x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-47927
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_47927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Rettungsschild BGV A8 Erste Hilfe
Rettungszeichen BGV A8 Erste Hilfe
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
PERMALIGHT® power Rettungsz. Erste Hilfe unten, ASR/ISO, Kunststoff, 300x150mm

PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe unten, gemäß ASR A1.3/E003, DIN EN ISO7010/E003 mit Pfeil, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, langnachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 150 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Norm:
DIN 67510 Klasse C
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe, alle erste hilfe kennzeichnung, Erste Hilfe Koffer, Rettungszeichen, unten, Rettungsschild, Rettungswegkennzeichen, Sicherheitskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 11 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 31 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.