| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114A-47928 Herst.-Nr.: KSI_47928 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe li.,ASR/ISO,Kunststoff,300x150mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe links, gemäß ASR A1.3/E003, DIN EN ISO7010/E003 mit Pfeil, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, langnachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 150 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Rettungszeichen | Norm: | DIN 67510 Klasse C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen BGV A8 Erste Hilfe, Erste Hilfe E003 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe, rettungsweg links kunststoff 300x150, rettungsweg links, rettungsweg links kunststoff, Erste Hilfe Kennzeichnung, Rettungszeichen, links, Rettungsschild, Rettungswegkennzeichen, Sicherheitskennzeichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |