| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114A-49824 Herst.-Nr.: KSI_49824 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rettungszeichen Rettungsweg geradeaus, ASR/ISO, Kunststoff, 600x300mm
Rettungszeichen Rettungsweg geradeaus, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, Pfeil nach oben, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 600 x 300 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Hinweisschilder, Rettungswegschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegschilder, Fluchtweg, Rettungsweg, Rettungszeichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |