Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Heizöl, braun/weiß/rot, für Ø ab 90mm, 440x100mm, 2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-510705
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_510705
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haft etiketten
Rohrleitungsetikett Heizöl, braun/weiß/rot, für Ø ab 90mm, 440x100mm, 2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Heizöl, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: braun, Schrift: weiß, Pfeilfarbe: rot, Zusatzfarbe:rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C,Format: 440 x 100 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
braun
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
rot
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
ab 90mm
Durchflussstoff:
Brennb. Flüssigk. und Festst.
Norm:
praxisbewährt
Format:
300x100mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Heizöl, Rohrkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 5,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 45,55*
€ 54,20
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 38,30*
€ 45,58
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,85*
€ 43,85
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,50*
€ 38,68
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,56*
€ 29,23
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,37*
€ 23,05
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_39052
ab € 10,54*
Zubehör
Kroschke
KSI_39064
ab € 10,58*
Zubehör
Kroschke
KSI_39066
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.