| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-55098 Herst.-Nr.: KSI_55098 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Rettungs-Nasenschild Erste Hilfe, Defibrillator, 200x400mm
PERMALIGHT® power Rettungszeichen Erste Hilfe und Automatisierter Externer Defibrillator (AED), 2-fach Nasenschild mit 2 verschiedenen Piktos übereinander, gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 400 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, Erste Hilfe, Nasenschild, Rettungsschild, Erste Hilfe Kennzeichnung, Kennzeichnung, Rettungszeichen |
| | |
| |