Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschutzplanken Typ B Erweiterungs-Set, zum Aufdübeln, gelb, Baulänge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114A-60108
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_60108
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leitplanke
Rammschutz-Geländeplanke
Schutzplanke
Stahlschutzplanke
Stahlschutzplanken Typ B Erweiterungs-Set, zum Aufdübeln, gelb, Baulänge 2m

Stahlschutzplanken Typ B Erweiterungs-Set, zum Aufdübeln, bestehend aus: 1 Stahlschutzplanke B 2 m, 1 Sigma-Stahlpfosten Schutzplanke 515 mm, 1 VE Plankenschrauben M 16 x 27 mit Muttern und U-Scheiben, 1 VE Plankenschrauben M 10 x 45 mit Muttern und U-Scheiben, 1 Stahlstützbügel Schutzplanke 250 x 300 mm, 1 Stahl-Decklasche M 10, 1 VE fischer Verbundklebeanker M16/165 mm, Farbe: gelb, Baulänge: 2 m
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör | Stahlschutzplanken | Pfosten
Material:
Stahl
Grundfarbe:
gelb

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: leitplanke 2m, leitplanke, leitplanke kroschke, Anfahrschutz, Decklasche, Stahlschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,64*
€ 569,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,47*
€ 559,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,10*
€ 516,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,00*
€ 499,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,79*
€ 466,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
47684
ab € 54,39*
Zubehör
Kroschke
KSI_31526
ab € 171,85*
Zubehör
Kroschke
KSI_31520
ab € 172,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.