Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Anfahrschutz
>
Artikel
K.57 Anfahrschutzprofil U-Form,z.Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahlblech,160x400x160mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-70334
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
70334
EAN/GTIN:
k.A.
TÜV
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutz u-form
anfahrschutz
K.57 Anfahrschutzprofil U-Form,z.Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahlblech,160x400x160mm
K.57 Anfahrschutzprofil U-Form, gemäß DGUV Regel 108-007, mit gelb/schwarzer Warnmarkierung, pfeilartige Doppelschraffur, verhindert Schäden beim Ein- und Auslagern, zureinfachen Selbstmontage, mit 6 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Farbe: gelb (RAL 1023), Material: pulverbeschichtetes Stahlblech, U-Form mit 120 mm Öffnung, Seitenlängeca. 160 mm, Höhe: 400 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
... >
Rammschutz, Absperrpfosten, Ketten
>
Rammschutz
>
Rammschutz
Weitere Suchbegriffe:
anfahrschutz stahl
,
Regal- und Pfostenschutz
,
Pfeiler- und Säulenschutz
,
Rammschutz
,
Schutzprofil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzfolien für Anfahrschutzwinkel, gelb/schwarz, Folie, selbstklebend, 150x380mm, 3/VE
Kroschke
KSI_29764
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen