Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Wandschutzbügel,z.Aufdübeln,gelb/schwarz,verzinkt,pulverb.,Ø 60mm,250x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-7385
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7385
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Wand-Schutzbügel
Wandschutzbügel
K.57 Wandschutzbügel,z.Aufdübeln,gelb/schwarz,verzinkt,pulverb.,Ø 60mm,250x300mm

K.57 Wandschutzbügel, als Anfahrschutz für Steuergeräte, empfindliche Apparaturen und andere an Wänden montierte Gegenstände, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: 2 mm, Durchmesser: 60 mm, Format: 250 x 300mm, Lieferung inklusive Montageplatten Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Warnmarkierungen, Rammschutz, Warnmarkierung, Rammschutzbügel, Anfahrschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 100,98*
€ 127,98*
Lager 114
Frei Haus
ab € 101,83*
€ 129,82*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
7381
ab € 96,18*
Sonstiges
Kroschke
7382
ab € 100,35*
Sonstiges
Kroschke
7386
ab € 108,52*
Sonstiges
Kroschke
7383
ab € 108,29*
Sonstiges
Kroschke
7387
ab € 115,56*
Sonstiges
Kroschke
7384
ab € 115,61*
Sonstiges
Kroschke
7388
ab € 123,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.