Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Rollstop,z.Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahlrohr,feuerverzinkt,Ø 76mm,1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-7393
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7393
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Rollstopp
rammschutz balken
K.57 Rollstop,z.Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahlrohr,feuerverzinkt,Ø 76mm,1000mm

K.57 Rollstopp, zum Aufdübeln, stabiler Stahlschutz als Abstandhalter bei Ladevorgängen mit Transportwagen oder Hubwagen, gewährt ungehinderten Zugang zu den gesichertenPlätzen, Farbe: gelb mit schwarzen Warnmarkierungen, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Länge: 1000 mm, Lieferung inklusive 2 Bodenplatten mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Warnmarkierungen, Rollstopper, Stahlschutzbügel, Anfahrschutzbügel, Rammschutzbügel, Anfahrschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,40*
€ 137,94*
Lager 114
Frei Haus
ab € 114,45*
€ 145,55*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
7392
ab € 88,79*
Sonstiges
Kroschke
7394
ab € 128,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.