Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Fluchtwegschilder
>
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sammelstelle
>
Artikel
Rettungszeichen Sammelstelle, Kunststoff, 400x400mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E007
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-83863
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_83863
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
rettungszeichen en iso 7010 e007 sa...
Rettungszeichen Sammelstelle, ASR/ISO, Kunststoff, 400x400mm
Rettungszeichen Sammelstelle, gemäß ASR A1.3/E007, DIN EN ISO 7010/E007, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 400 x 400 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Kunststoff
Norm:
ISO 7010
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Rettungswegschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle
,
alle fluchtwegschilder kunststoff
,
Sicherheitskennzeichen
,
Sammelstelle
,
Aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rettungszeichen Sammelstelle, Aluminium RA0, reflektierend, 400x400mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E007
Kroschke
KSI_44167
ab € 42,41*
Sonstiges
Rettungszeichen Sammelstelle, Aluminium RA0, reflektierend, 600x600mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E007
Kroschke
KSI_44168
ab € 106,08*
Sonstiges
Rettungszeichen Sammelstelle, Aluminium, 400x400mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E007
Kroschke
KSI_26191
ab € 28,90*
Sonstiges
Rettungszeichen Sammelstelle, Aluminium, 600x600mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E007
Kroschke
KSI_812572
ab € 97,94*
Sonstiges
Rettungszeichen Sammelstelle, Aluminium, vorgebohrt, 400x400mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E007
Kroschke
KSI_43890
ab € 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen