Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Winkelschiene,z.Aufdübeln,gelb,Stahl,verzinkt,pulverbesch.,100x100x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-86650
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     86650
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Schrammbord
schrammbord
K.57 Winkelschiene,z.Aufdübeln,gelb,Stahl,verzinkt,pulverbesch.,100x100x1000mm

K.57 Winkelschiene, zum Aufdübeln, 45° Gehrungschnitt für Winkelmontage, kann zusätzlich mit gelb/schwarzer Warnmarkierung gemäß ASR 1.3 ausgestattet werden, Farbe: gelb, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 6 mm, mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Format: 100 x 100 mm, Länge: 1000 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial (Bolzenanker Artikel 41886)
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Abgrenzungen, Stahlschutzbügel, Absperrungen, Winkelschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,61*
€ 137,86*
Lager 114
Frei Haus
ab € 112,83*
€ 142,38*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_60149
ab € 22,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.