Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Schrammbord
>
Artikel
K.57 Winkelschiene,z.Aufdüb.,gelb,Stahl,verzinkt,pulverbeschichtet,200x100x500mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-86651
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
86651
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Schrammbord
schrammbord
K.57 Winkelschiene,z.Aufdüb.,gelb,Stahl,verzinkt,pulverbeschichtet,200x100x500mm
K.57 Winkelschiene, zum Aufdübeln, 45° Gehrungschnitt für Winkelmontage, kann zusätzlich mit gelb/schwarzer Warnmarkierung gemäß ASR 1.3 ausgestattet werden, Farbe: gelb, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: ca. 6 mm, mit 2 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Format: 200 x 100 mm, Länge: 500 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial (Bolzenanker Artikel 41886)
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
... >
Rammschutz, Absperrpfosten, Ketten
>
Rammschutz
>
Rammschutz
Weitere Suchbegriffe:
Abgrenzungen
,
Stahlschutzbügel
,
Absperrungen
,
Winkelschiene
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Folie für Winkelschiene, für 200x500mm, gelb/schwarz schraffiert, 180x480mm
Kroschke
KSI_60152
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen