Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vordere horizontale Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11018256
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-084
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Vordere horizontale Schiene, Typ=34560-084, Breite=25.5 mm, Höheneinheiten=6, Länge=431.8 mm, Oberflächenqualität=Eloxiert, Schienenmaterial=Aluminium, Schienentyp=L-WL, leicht
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
113,650 g
Tiefe:
430 mm
Bruttogewicht:
113,65 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Vordere horizontale Schiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 7,60*
1
€ 5,00*
ab € 5,80*
€ 8,43*
1
€ 3,90*
ab € 6,57*
€ 9,46*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 14,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560-063
ab € 4,91*
Zubehör
Schroff
34560-001
ab € 15,27*
Zubehör
nVent Schroff
34561-384
ab € 1,77*
Zubehör
Schroff
34560-184
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.