Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Modulschiene vorn 84TE L OD 34560084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517B-78455151
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560084
EAN/GTIN:
     4036088073212
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

X-Modulschiene vorn 84TE L OD 34560084

Zum Einbau hinter Gesamt­frontplatte. < 28 TE nicht bedruckt. Al-Profil, Oberfläche eloxiert, Kontaktfläche leitfähig
mit TE Bedruckung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
431,8 mm
Max. Belastbarkeit:
5 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 7,60*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,80*
€ 8,43*
1
€ 3,90*
ab € 6,57*
€ 9,46*
1
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 14,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560-063
ab € 4,91*
Zubehör
Schroff
34560-001
ab € 15,27*
Zubehör
nVent Schroff
34561-384
ab € 1,77*
Zubehör
Schroff
34560-184
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.