Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vordere horizontale Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11018267
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-263
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Vordere horizontale Schiene, Typ=34560-263, Breite=33.5 mm, Höheneinheiten=-999, Länge=325.12 mm, Oberflächenqualität=Eloxiert, Schienenmaterial=Aluminium, Schienentyp=H-SL, hochbeanspruchbar, kurzer Überstand
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
116 g
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
116 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Vordere horizontale Schiene
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,43*
€ 15,72*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,98*
€ 17,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560163
ab € 6,19*
Zubehör
Schroff
34560242
ab € 5,50*
Zubehör
Schroff
34561-363
ab € 2,53*
Zubehör
Schroff
30845-232
ab € 38,88*
Zubehör
nVent Schroff
34560-363
ab € 8,28*
Zubehör
Schroff
24562563
ab € 5,45*
Zubehör
Schroff
24560243
ab € 20,57*
Zubehör
Schroff
24560233
ab € 20,66*
Zubehör
Schroff
34560-284
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.