Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochstreifen, 324.62mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15253497
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34561-363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewindestreifen
gewindestreifen schroff
Lochstreifen, Typ=34561-363, Höhe=5 mm, Länge=324.62 mm, Aufnahmeschaft=Montageschiene, Farbe Zubehör=Galvanisch verzinkt, Material Zubehör=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
325 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: gewindestreifen, Lochstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,52*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 4,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21102-980
ab € 13,52*
Zubehör
Schroff
34561-342
ab € 3,33*
Zubehör
nVent Schroff
34561-384
ab € 1,85*
Zubehör
Schroff
21100276
ab € 5,99*
Zubehör
Schroff
24560166
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.