Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmesser , 2 ... 400bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11027664
Hersteller:
     Lutron
Herst.-Nr.:
     PS-9303SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druckmesser , Typ=PS-9303SD, Druckauflösung=2 mbar, Druckmessbereich max.=400 bar, Druckmessbereich min.=2 bar, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=6x AA, Druckgenauigkeit=±5 %, Serien=PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
349 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
349 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026202000
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, Druckmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,58*
€ 241,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.