Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromtastkopf, 25 ... 150 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11029498
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TCP0150
EAN/GTIN:
     4016138946680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Oszilloskop-Stromzange
Tastkopf
Strommesszangen
Stromtastkopf, Typ=TCP0150, Kabellänge=2 m, Geeignet für=Tektronix Oscilloscopes, Seitenanschluss Fühler=Stromzange, Seitenanschluss Messgerät=TekVPI-Tastkopf-Schnittstelle, Sicherheitskategorie=CAT I 600 V CAT II 600 V CAT III 300 V, Strommessbereich=25 ... 150 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
88 mm
Nettogewicht:
1470 g
Tiefe:
360 mm
Bruttogewicht:
1470 g
Breite:
320 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 6.308,99*
€ 6.441,55*
Frei Haus
ab € 6.121,16*
€ 6.441,55*
Lager 115
Frei Haus
ab € 6.544,81*
€ 6.677,00*
Frei Haus
ab € 6.458,94*
€ 6.790,68*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 6.647,17*
€ 6.824,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.677,00*
€ 7.945,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.641,62*
€ 7.903,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.555,08*
€ 7.800,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.544,81*
€ 7.788,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-100
ab € 3.740,28*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-200
ab € 4.498,52*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-350
ab € 7.807,38*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-200
ab € 4.876,73*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-100
ab € 4.503,51*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-1000
ab € 24.184,44*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-200
ab € 10.690,23*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-1500
ab € 29.529,56*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-350
ab € 15.159,09*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-500
ab € 19.715,58*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-1500
ab € 25.060,69*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-500
ab € 16.298,21*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-1000
ab € 19.803,21*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-200
ab € 7.965,10*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-350
ab € 12.530,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.