Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCP0150 | Stromzange, TekVPI, 5 mA - 150 A, DC - 20 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCP0150 | Stromzange, TekVPI, 5 mA - 150 A, DC - 20 MHz
TCP0150 | Stromzange, TekVPI, 5 mA - 150 A, DC - 20 MHz
Artikel-Nr.:
     269-TCP0150
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TCP0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Oszilloskop-Stromzange
Tastkopf
Strommesszangen

Tektronix TCP0150 | Stromzange, TekVPI, 5 mA - 150 A, DC - 20 MHz.


Das TCP0150 ist eine hochleistungsfähige AC/DC-Stromzange für direkte Verbindung mit der TekVPI™-Sonden-Schnittstelle. Mit einer Bandbreite von DC bis 20 MHz und einer maximalen Strombelastbarkeit von 150 ARMS (500 A Spitzenstrom) bietet sie präzise Messungen bei Strompegeln ab 5 mA. Die Zange ist einfach zu bedienen, liefert automatische Skalierung und zeigt Messwerte direkt auf dem Oszilloskopbildschirm an. Ideal für Anwendungen in Stromversorgungen, Halbleitergeräten, Leistungsumrichtern, elektronischen Vorschaltgeräten, Industrie- und Consumer-Elektronik, Motorantrieben und Transportsystemen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, tastkopf oszilloskop, tastkopf, tektronix tastkopf, Tektronix, Tek, Stromzange, Probe, Current, Tekvpi, TCP0150
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
3
Frei Haus
ab € 6.308,99*
€ 6.430,27*
Frei Haus
ab € 6.119,87*
€ 6.430,27*
Frei Haus
ab € 6.544,81*
€ 6.665,62*
Frei Haus
ab € 6.458,94*
€ 6.779,26*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 6.647,17*
€ 6.812,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.430,27*
€ 7.652,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.407,12*
€ 7.624,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.324,22*
€ 7.525,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.308,99*
€ 7.507,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-100
ab € 3.733,06*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-200
ab € 4.490,09*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-350
ab € 7.807,38*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-200
ab € 4.878,29*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-100
ab € 4.489,81*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-1000
ab € 24.184,44*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-200
ab € 10.690,23*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-1500
ab € 29.544,93*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-350
ab € 15.159,09*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-500
ab € 19.715,58*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-1500
ab € 25.060,69*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-500
ab € 16.298,21*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-1000
ab € 19.803,21*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-200
ab € 7.965,10*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-350
ab € 12.530,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.