Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 94%, 24V, 40A, 960W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11033762
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SDR-960-24
EAN/GTIN:
     4021087017831
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=SDR-960-24, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=40 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=110 mm, Effizienz=94 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=180 V, Höhe=125.2 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=698000 h, Nennleistung=960 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=150 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=180 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Eingangsnennspannung=230 VAC, Konformität mit Normen=CB CE UL Listed Parallel PFC TUV, Serie=SDR-960
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
180 mm
Nettogewicht:
2490 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
2490 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
350
Frei Haus
ab € 178,09*
€ 210,31*
Frei Haus
ab € 181,12*
€ 213,78*
Frei Haus
ab € 193,60*
€ 225,36*
Lager 115
Frei Haus
ab € 196,03*
€ 246,05*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 216,95*
€ 248,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,05*
€ 292,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,61*
€ 287,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,03*
€ 233,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,81*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 14,36*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,88*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,21*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 30,17*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.