Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gewindebolzenset VE%3DPaar (2 Stück) UNC 4-40 UNC 4-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11034321
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1437012-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UNC-Maschinenschrauben
UNC-Muttern
UNC-Schrauben
UNF-Maschinenschrauben
Gewindebolzenset, Typ=1-1437012-0, Länge=17.8 mm, Gewindegrösse=UNC 4-40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: UNF-Muttern, UNF-Schrauben, unc muttern, Gewindebolzenset
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 10,39*
1 Tag
85
1
€ 14,99*
ab € 9,85*
€ 17,11*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,90*
€ 19,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.