Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

AMP - TE CONNECTIVITY 1-1437012-0 SCHRAUBBOLZEN, D-SUB, 17.78MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4155207
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1437012-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UNC-Maschinenschrauben
UNC-Muttern
UNC-Schrauben
UNF-Maschinenschrauben
Zur Verwendung mit: D-Sub-Steckverbinder
  • Produktpalette: 609 Series
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Art des Zubehörs: Schraubbolzen
  • Schaubenkopfhöhe: 5.08 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Gewindemaß - Imperial: 4-40
  • Schraubenlänge: 17.78 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: UNF-Muttern, UNF-Schrauben, unc muttern, Schraubbolzen, Steckverbinder, Werkzeuge, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-1437012-0, 4155207, 415-5207
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 8,76*
    € 10,39*
    Lager 139
    85
    1
    € 14,99*
    ab € 9,85*
    € 17,11*
    1
    € 5,95*
    ab € 13,90*
    € 19,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,11*
    € 20,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,19*
    € 19,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.