Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbriden L 3.1 mm Schraube Polyamid 6.6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11035787
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     L31
EAN/GTIN:
     7611577171579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelbriden L, Typ=L31, A=2.9 mm, B=9.5 mm, C=13.7 mm, D=5.1 mm, Klemmdurchmesser max.=3.1 mm, Klemmdurchmesser min.=2.9 mm, Befestigungsmethode=Schraube, Kabelbride-Farbe=Weiss, Kabelbride-Material=Polyamid 6.6, Verpackung=Box
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
45 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Kabelbriden L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.