Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbriden L 6.3 mm Schraube Polyamid 6.6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11035789
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     L63
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelbriden L, Typ=L63, A=5.9 mm, B=9.5 mm, C=15.8 mm, D=5.1 mm, Klemmdurchmesser max.=6.3 mm, Klemmdurchmesser min.=5.9 mm, Befestigungsmethode=Schraube, Kabelbride-Farbe=Weiss, Kabelbride-Material=Polyamid 6.6, Verpackung=Box
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
54 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
54 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Kabelbriden L
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,01*
€ 13,26*
€ 8,95*
ab € 9,21*
€ 13,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,20*
€ 15,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0701* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.