Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursicherungen, axial 66 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11036438
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE8065
EAN/GTIN:
     768249537816
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung
Temperatursicherungen, axial, Typ=NTE8065, Betriebstemperatur=66 °C, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Haltetemperatur=42 °C, Nennspannung max.=250 V, Nennspannung mind.=120 V, Strom=15 A, Konformität mit Normen=CSA Certified UL Listed VDE, Serien=NTE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
1,550 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
1,55 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Temperatursicherungen, axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.