Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursicherungen, axial 152 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11036452
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE8149
EAN/GTIN:
     768249351412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 15a
Temperatursicherungen, axial, Typ=NTE8149, Betriebstemperatur=152 °C, Betriebstemperatur, max.=176 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Haltetemperatur=128 °C, Nennspannung max.=277 V, Nennspannung mind.=120 V, Strom=15 A, Konformität mit Normen=CSA Certified UL Listed VDE, Serien=NTE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, nte temperatursicherung, Temperatursicherungen, axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.