Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste H gerade, 15 Pol DIN 41612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11040584
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     114-40060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Federleiste H gerade, 15 Pol DIN 41612, Typ=114-40060, Anzahl Steckzyklen=500, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=15 A, Pole=15, Raster=5.08 mm, Reihen=2, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Klasse=C1, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse, Typ=H15, Geladene Reihen=z + d
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
45 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: federleiste ept, federleiste, federleiste 15pol, Federleiste H gerade, 15 Pol DIN 41612
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,61*
€ 13,28*
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 13,29*
1 Tag
95
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,52*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,07*
€ 17,74*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 8,22*
€ 23,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ept
113-40160
ab € 2,61*
Zubehör
Ept
113-40060
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.