Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ept 114-40060 Federleiste Gesamtpolzahl 15 Anzahl Reihen 2 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D95842
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     114-40060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Features:

Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
30.1 mm
Länge:
14.4 mm
Farbe:
grau
Breite:
95 mm
Nennspannung:
3100 V
Herst.-Teilenr.:
114-40060
DIN-Bauform:
H15
Nennstrom:
15 A
Bauform:
Federleiste gerade
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
15
Anschluss:
Print
Gesamtpolzahl:
15
Durchgangs-Widerstand:
< 8 mΩ
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
PBT, UL 94V-0
Weitere Suchbegriffe: federleiste ept, federleiste, federleiste 15pol, ept
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,61*
€ 13,28*
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 13,29*
1 Tag
95
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,52*
€ 5,95*
ab € 9,07*
€ 17,74*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 8,22*
€ 23,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ept
113-40160
ab € 2,61*
Zubehör
Ept
113-40060
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.