Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Schlitz, SL2.5, 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11043736
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33961
EAN/GTIN:
     4010995339616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit, Typ=33961, Länge=70 mm, Bitmaterial=Stahl, Kopftyp=Schlitz, Bitgrösse=SL2.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 3,80*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 3,87*
18 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 3,97*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,16*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.