Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interchangeable Blade Screwdriver Set, VDE, Ergonomisch, 16Stück, Schlitz / Kreuzschlitz / Pozidriv / PlusMinus / Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11043858
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36068
EAN/GTIN:
     4010995360863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Interchangeable Blade Screwdriver Set, Typ=36068, Stück=16 Stück, Satz-Inhalt=1x Screwdriver Handle 4x Slotted Blades 2x Phillips Blades 2x Pozidriv Blades 2x PlusMinus Blades 4x Torx Blades 1x Voltage Tester, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Schraubendrehertyp=Schlitz Kreuzschlitz Pozidriv PlusMinus Torx, Kopfgrösse=SL2.5 SL3 SL4 SL5.5 PH1 PH2 PZ1 PZ2 PZ/SL1 PZ/SL2 T10 T15 T20 T25, Werkzeug-Zertifizierung=VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
285 mm
Nettogewicht:
374 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
374 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205909000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.