Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte 230V AC Fest Grün Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11044589
Hersteller:
     Sloan
Herst.-Nr.:
     943GG0Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=943GG0Z, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=16 mm, Lichtintensität=3 cd, Spitzenwellenlänge=525 nm, Anschlussart=Schraube, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Grün, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP/NEMA-Schutzart=IP65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.