Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quellmessgerät, 1x 20W, 10 nA ... 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11048971
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät keithley
labornetzgerät
Quellmessgerät, Typ=2450, Ausgangsleistung=20 W, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Kanäle=1, Widerstandsmessbereich max.=200 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=2 Ω, Anzahl der Ziffern=6-1/2 Stellen, Garantie=2 Jahre, Messfunktionen=Current Voltage Resistance, Messbereich Spannung=20 mV ... 200 V, Serien=2400, Strommessbereich=10 nA ... 1 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
255 mm
Nettogewicht:
6500 g
Tiefe:
550 mm
Bruttogewicht:
6500 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 1a, Quellmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.879,51*
€ 6.290,01*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 6.069,35*
€ 6.290,02*
Lager 115
Frei Haus
ab € 6.281,55*
€ 6.503,99*
Frei Haus
ab € 6.190,96*
€ 6.613,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.503,99*
€ 7.739,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.467,44*
€ 7.696,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.331,63*
€ 7.534,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.281,55*
€ 7.475,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-10
ab € 302,47*
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-3
ab € 258,96*
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-5
ab € 275,56*
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-BNC
ab € 126,77*
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-GND
ab € 108,08*
Zubehör
Keithley Instruments
KUSB-488B
ab € 986,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.