Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 2450 SourceMeter Labornetzgerät, einstellbar -200 - 200 V/DC 0.1 - 1A 20W GPIB, USB, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X98675
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2450
EAN/GTIN:
     4016138839180
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Das Modell 2450 von Keithley ist ein SourceMeter SMU Instrument (Source Measure Unit) der nächsten Generation, das echte Tests entsprechend dem Ohmschen Gesetz (Strom, Spannung und Widerstand) ermöglicht. Die innovative graphische Anwenderschnittstelle (GUI) und die fortschrittliche, kapazitive Touchscreen-Bildschirmtechnologie erlauben eine intuitive Bedienung mit minimaler Lernkurve, so dass die Ingenieure und Wissenschaftler einfacher erfinden, intelligenter arbeiten und schneller lernen können. Das Modell 2450 ist ein SMU für alle Fälle: Ein vielseitiges Instrument, besonders gut geeignet für die Charakterisierung der heutigen modernen Halbleiter, Nanometer-Bauteile und -Materialien, organischen Halbleiter, gedruckten Elektronik und anderen Mikroelektronik- und Low-Power Bauteilen. All dies in Kombination mit der legendären Präzision, Auflösung, Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Keithley. Die Ingenieure und Wissenschaftler profitieren von einem neuen und intuitiven Bedienkomfort bei Source-Measure-Tests gemäß dem Motto Touch, Test, InventTM.
Features:
Anzahl Ausgänge 1 x
Ausgangsspannung 1 -200 V/DC-200 V/DC
Ausgangsstrom 1 0.1 A-1 A
Leistung 20 W
GPIB, USB, LAN, LXI
programmierbar
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
2450 SourceMeter
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Schnittstellen:
GPIB + USB + LAN + LXI
Ausgangsspannung (min.):
-200 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0.1 A
Ausgangsspannung (max.):
200 V/DC
Besonderheiten:
programmierbar
Technologie:
Schaltnetzteil
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Labornetzgerät, einstellbar
Weitere Suchbegriffe: 04016138839180, Keithley, 2450 SourceMeter, 781-2964
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 5.879,17*
€ 6.289,65*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 6.069,32*
€ 6.290,54*
Frei Haus
ab € 6.281,51*
€ 6.504,51*
Frei Haus
ab € 6.191,08*
€ 6.614,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.289,65*
€ 7.484,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.205,73*
€ 7.384,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.143,68*
€ 7.310,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.973,78*
€ 7.108,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.879,17*
€ 6.996,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-10
ab € 329,16*
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-3
ab € 276,94*
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-5
ab € 266,66*
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-BNC
ab € 129,31*
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-GND
ab € 104,65*
Zubehör
Keithley Instruments
KUSB-488B
ab € 1.014,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.