Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulszähler, 7 Stellen, 10 ... 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049203
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.140.012.300
EAN/GTIN:
     4045262241422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Impulszähler, Typ=6.140.012.300, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe=24 mm, Höhe Einbauöffnung=22.2 mm, Tiefe=53.5 mm, Zeichenhöhe=8 mm, Zählfrequenz max.=8 kHz, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=7 Stellen, Anzeigedisplay=LCD9, Eingangstyp=PNP NPN, Funktionen=Additionszähler Servicezähler, Hintergrundbeleuchtung=Nein, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Manuell Elektrisch, Schutzart=IP65, Zählleistung min.=0, Konformität mit Normen=-999, Serien=Codix 140 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
57 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
57 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029100090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 44,96*
€ 61,03*
€ 4,00*
ab € 48,27*
€ 64,33*
Lager 115
Frei Haus
ab € 53,07*
€ 70,98*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 56,85*
€ 72,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,68*
€ 82,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 82,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.