Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Polymer-Elektrolytkondensator, SMD, ZA, 22uF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049839
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZA1V220R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hybrid-Polymer-Elektrolytkondensator, SMD, Typ=EEHZA1V220R, Basisbreite=5.3 mm, Basislänge=5.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=5.8 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=10000 h, Leckstrom=7.7 µA, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=900 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=100 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ZA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,027 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,027 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, Hybrid-Polymer-Elektrolytkondensator, SMD
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,393*
€ 0,472*
1000
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,50*
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,69*
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 1,31*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.