Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Kondensator, SMD, 22 µF, 35 V, ±20 %, EEHZA1V220R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybrid-Kondensator, SMD, 22 µF, 35 V, ±20 %, EEHZA1V220R
Hybrid-Kondensator, SMD, 22 µF, 35 V, ±20 %, EEHZA1V220R
Artikel-Nr.:
     4502-10D4405
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZA1V220R
EAN/GTIN:
     4099879882738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolyt-Kondensator
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
100 mΩ
Kapazität:
22 µF
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
900 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4000
1000
Frei Haus
ab € 0,393*
€ 0,472*
1000
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,49*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,67*
1
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,47*
2 Tage
11
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.