Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogeingangsklemme 4AI 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11050650
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-455/025-000
EAN/GTIN:
     4045454543037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Analogeingangsklemme, Typ=750-455/025-000, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=4, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=-888, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=12 mm, Digitale Eingänge=-888, Eingangsstrom=20 mA, Höhe=64 mm, Tiefe=100 mm, Anschlussart=Käfigklemme, Eingangstyp=Strom, Geeignet für=-999, Modulausführung=Analogeingangsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE ABS BV DNV GL KR LR NKK PRS RINA UL Listed ANSI/ISA EN, Serien=WAGO 750 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
66,130 g
Tiefe:
107 mm
Bruttogewicht:
66,13 g
Breite:
78 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Weitere Suchbegriffe: Analogeingangsklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,92*
€ 247,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,67*
€ 252,72*
€ 5,95*
ab € 235,23*
€ 256,41*
Frei Haus
ab € 258,71*
€ 279,49*
Lager 115
Frei Haus
ab € 246,76*
€ 292,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,36*
€ 345,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,67*
€ 312,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,91*
€ 308,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,76*
€ 293,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,824*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
ab € 133,123*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
ab € 331,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
ab € 372,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
ab € 409,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
ab € 152,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.