Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecksockel mit Solid-State-Relais 1 Schliesser DC 24V 100mA Käfigklemme 857


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11051797
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-704
EAN/GTIN:
     4045454835491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Optokoppler
Relaismodul
Stecksockel mit Solid-State-Relais, Typ=857-704, Alternative (Alias)=1803046, Breite=6 mm, Höhe=81 mm, Länge=94 mm, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=48 V, Schaltstrom=100 mA, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Käfigklemme, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serie=857
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, Steckrelais, Triac, steckrelais, Stecksockel mit Solid-State-Relais
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 16,461*
€ 17,791*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,43*
€ 19,71*
1
€ 4,98*
ab € 15,10*
€ 20,58*
1
€ 5,95*
ab € 15,57747*
€ 21,09747*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 25,04*
€ 33,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
€ 101,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
€ 0,1199*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
€ 3,144*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
€ 2,434*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
€ 3,246*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
€ 3,276*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
€ 3,0606*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
€ 2,504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
€ 3,276*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
€ 3,266*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-007
€ 3,266*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504
€ 2,504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-006
€ 3,256*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-012
€ 3,276*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-017
€ 3,286*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.