Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Panelmeter 72 x 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11057402
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM802-TW
EAN/GTIN:
     4016138723021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Digitales Panelmeter, Typ=DPM802-TW, Breite Einbauöffnung=68 mm, Höhe Einbauöffnung=33 mm, Zeichenhöhe=11 mm, Anzahl der Ziffern=3-3/4 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=DC-Spannung Wechselspannung Gleichstrom Wechselstrom, Messgerätetyp=Einbaumessgerät Spannungs- & Strommesser, Stromversorgung=5 bis 16 VDC, Messbereich Spannung=AC: 100 µV ... 300 V DC: 1 mV ... 300 V, Strommessbereich=AC: 1 μA ... 10 A DC: 1 μA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
29 mm
Nettogewicht:
64 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 62,36*
€ 81,40*
€ 4,00*
ab € 54,65*
€ 81,40*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 66,49*
€ 83,54*
Lager 115
Frei Haus
ab € 62,48*
€ 86,89*
Frei Haus
ab € 81,38*
€ 103,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.