Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappferrit 165Ohm @ 100MHz 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11063506
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427153
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Klappferrit
klappferrit
Klappferrit, Typ=7427153, Aussenmass Breite=23 mm, Aussenmass Höhe=20 mm, Außenlänge=20 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=165 Ω, Innenmass Höhe=-999, Form=Rechteckig, Für Kabeldurchmesser=8 mm, Kernmaterialgüte=4W620
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 4,84*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,46*
€ 6,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.