Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose, Steckbuchse, 9 Anzahl Kontakte, 12A, 400V, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11066370
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10G008 000 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Gerätedose, Typ=C016 10G008 000 1, Anzahl Kontakte=9, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=400 V, Nennstrom=12 A, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold / Silber, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Panelmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=C16-3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
24 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,47*
€ 10,88*
€ 6,90*
ab € 6,37*
€ 13,96*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,17*
€ 20,68*
1 Tag
57
€ 14,99*
ab € 12,94*
€ 22,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,2653*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
C016 10I008 002 1
ab € 7,84*
Zubehör
Amphenol
C016-10C008-0001
ab € 4,06*
Zubehör
Amphenol
FG-0300-146(1)
ab € 56,24*
Zubehör
Amphenol
C016-00V000-0201
ab € 9,06*
Zubehör
Amphenol
TA 0100 146
ab € 303,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.