Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsprüfgerät 1GOhm ±10 % IP40 Euro Type C (CEE 7/16) Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11070981
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     TELARIS PROINSTALL-100-EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Tester
Isolationsmessgerät
fi-tester
Installationsprüfgerät, Typ=TELARIS PROINSTALL-100-EUR, Isolationswiderstand max.=1 GΩ, Isolationswiderstand min.=100 kΩ, Kurzschlussstrom=1 mA, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Telaris ProInstall-100 6 Batteries 1.5V AA Mignon 3 Test Leads 1 Mains Test Lead 3 Alligator Clips 3 Test Probe 1 Remote Probe 1 CD-ROM with User Manual 1 Carrying Case 1 Padded Strap, Messfunktionen=Loop Resistance Internal Net Resistance Short-Circuit Current Low-Impedance & Continuity Testing Insulation Testing RCD/FI Voltage & Frequency, Netzstecker=Euro Type C (CEE 7/16) Plug, Schnittstellentyp=USB, Schutzart=IP40, Tester Typ=Multifunktionaler Installationstester, Auflösung Isolationswiderstand=1 MΩ, Genauigkeit Isolationswiderstand=±10 %, Serien=Telaris Series, Sicherheitskategorie=CAT III 500 V CAT IV 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
180 mm
Nettogewicht:
2725 g
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
2725 g
Breite:
225 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Installationsprüfgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 672,29*
€ 778,15*
Lager 115
Frei Haus
ab € 782,51*
€ 899,79*
Frei Haus
ab € 825,64*
€ 942,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,79*
€ 1.070,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,00*
€ 1.054,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,23*
€ 1.010,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,22*
€ 979,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,51*
€ 931,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.