Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Set, Stecker / Steckbuchse, 17 Anzahl Kontakte, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11072128
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407712
EAN/GTIN:
     4046356777773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
HEAVYCON-Steckverbinder
Steckerset
steckerset phoenix contact
Steckverbinder-Set, Typ=1407712, Alternative (Alias)=HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25-PLRBK, Anzahl Kontakte=17, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Reihen=2, Anschlussart=Push-In, Geeignet für=Heavy-Duty Connector, Gehäusematerial=-999, Gender des Steckverbinders=Stecker Steckbuchse, Kontaktausführung=Stecker Steckbuchse, Montageart=Panelmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=EAC Germanischer Lloyd UL Listed, Schalengrösse=B16
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
180 mm
Nettogewicht:
440 g
Tiefe:
112 mm
Bruttogewicht:
440 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, Steckverbinder-Set
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,37*
€ 42,53*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,83*
€ 42,54*
€ 5,00*
ab € 34,90*
€ 44,23*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,71*
€ 45,26*
Lager 115
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 87,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829439
ab € 3,0784*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.