Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckknopf unbeleuchtet, Edelstahl, 3 A, 1 Wechsler, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11072570
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-6151.2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
taster vandalensicher eao
Druckknopf unbeleuchtet, Typ=82-6151.2000, Betätigungskraft=7 N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Länge=34.5 mm, Anschlussart=Steckanschluss, 2,8 x 0.5 mm Lötanschluss, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Edelstahl, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktstrom=3 A, Serien=82
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
25,500 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
25,5 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, drucktaster ip65, Druckknopf unbeleuchtet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,43*
€ 19,59*
€ 6,90*
ab € 13,22*
€ 20,49*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 12,33*
€ 21,47*
Lager 115
Frei Haus
ab € 96,84*
€ 174,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.