Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster Tastend 3 A 250 VAC 1 Wechsler IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11072581
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-5151.1144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Leuchtdrucktaster, Typ=82-5151.1144, Betätigungskraft=7 N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=19 mm, Länge=34.5 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm Faston-Anschlussklemme 2.8 x 0.5 mm, Art der Beleuchtung=Ring, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Kreis, Farbe Beleuchtung=Gelb, Farbe des Schalters=Edelstahl, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 VAC, Kontaktstrom=3 A, Serien=82
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
17,300 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
17,3 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 15,23*
€ 23,42*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,36*
€ 23,50*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 14,94*
€ 26,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.