Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 3A/240VAC; 3A/240VDC; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 3A/240VAC; 3A/240VDC; gelb
Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 3A/240VAC; 3A/240VDC; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-82-5151.1144
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-5151.1144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Hersteller: EAO
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -30...70°C
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Montageabmessungen: Ø19mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 3A / 240V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: mit Ring
Beleuchtungsspannung: 24V
Beleuchtungsfarbe: gelb
Schalterform: rund
Passendes Zubehör: 82-911.1
Herstellerserie: 82
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EAO:
EAO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,23*
€ 23,42*
€ 5,95*
ab € 11,36*
€ 23,50*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 14,94*
€ 26,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.