Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter, ZFC54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11073974
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZFC54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Vakuumfilter
smc druckluftfilter
Filter, Typ=ZFC54, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=-100 kPa, Durchflussrate=200 L/min, Filtriergrösse=5 µm, Filtermaterial=Polycarbonat, Verbindungsgrösse=Ø6 mm, Serien=ZFC Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
11,500 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
11,5 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421398590
Weitere Suchbegriffe: druckluftfilter, druckluftfilter 5my, Filter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10431
2
€ 4,90*
ab € 8,45*
€ 11,26*
1 Tag
64
1
€ 8,90*
ab € 8,58*
€ 11,68*
1
€ 8,95*
ab € 9,43*
€ 13,14*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 9,92*
€ 13,29*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 12,48*
€ 16,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.