Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehwerkzeug für Crimpkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11074182
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FG 0200 146 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
amphenol ausziehwerkzeug
Ausziehwerkzeug für Crimpkontakte, Typ=FG 0200 146 1, Gesamtlänge=-999, Grösse=-999, Länge Schneidklinge=-888, Geeignet für=Amphenol C146 / C16-3 Series Contacts, Werkzeugtyp=Ausziehwerkzeug, Serien=C146;C16-3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
29,300 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
29,3 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Weitere Suchbegriffe: Ausziehwerkzeug für Crimpkontakte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,08*
€ 185,54*
Lager 115
Frei Haus
ab € 147,85*
€ 192,34*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 144,34*
€ 201,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.