Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehriegel mit Schloss, 29mm, Glasgefülltes Polyamid (PA GF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11075938
Hersteller:
     Southco
Herst.-Nr.:
     93-303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Schrankschloss
Schrankschlösser
Drehriegel mit Schloss, Typ=93-303, Breite=29 mm, Bügeldurchmesser=-888, Höhe=44 mm, Länge=29 mm, Farbe=Schwarz, Material=Glasgefülltes Polyamid (PA GF)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
50 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301500000
Weitere Suchbegriffe: schrankschloss, Drehriegel mit Schloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,64*
€ 30,87*
Lager 115
Frei Haus
ab € 20,43*
€ 31,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1241902
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.